Eriks
GATES

GATES Courroie jumelée PREDATOR POWERBAND® SPBP2800/2

  • ERIKS:11539096
  • Fabricant:5414465584596
Image 1
Ajouter à la liste

284,38 €/ Unitéhors TVA

344,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Predator® Powerband®
Type
SPBP
Hauteur
13 mm
Largeur (en haut)
16 mm
Nombre d'ailettes
2
Longeur réference (ISO)
2800 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Aramide
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
160 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
1.808 kg