Eriks
GATES

GATES Courroie jumelée PREDATOR POWERBAND® 8VP5600/7

  • ERIKS:12068030
  • Fabricant:5414465613388
Image 1
Ajouter à la liste

11 573,28 €/ Unitéhors TVA

14 003,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Predator® Powerband®
Type
8VP
Hauteur
23 mm
Largeur (en haut)
26 mm
Nombre d'ailettes
7
Longeur effective (ISO)
14225 mm
Longueur extérieur
14224 mm
Longueur extérieur
560 in
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Aramide
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Non
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
432 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
72.235 kg