Eriks
GATES

GATES Courroie jumelée PREDATOR POWERBAND® 8VP4250/10

  • ERIKS:12067994
  • Fabricant:5414465613111
Image 1
Ajouter à la liste

12 390,72 €/ Unitéhors TVA

14 992,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Predator® Powerband®
Type
8VP
Hauteur
23 mm
Largeur (en haut)
26 mm
Nombre d'ailettes
10
Longeur effective (ISO)
10795 mm
Longueur extérieur
10795 mm
Longueur extérieur
425 in
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Aramide
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Non
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
432 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
77.474 kg