5 869,28 €/ Unitéhors TVA
7 101,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Predator® Powerband® |
Type | 8VP |
Hauteur | 23 mm |
Largeur (en haut) | 26 mm |
Nombre d'ailettes | 6 |
Longeur effective (ISO) | 8510 mm |
Longueur extérieur | 8509 mm |
Longueur extérieur | 335 in |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Cordes de traction | Aramide |
Enveloppée | Oui |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Non |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 60 °C |
Diamètre du disque minimal | 432 mm |
Vitesse de courroie maximale | 30-35 m/s |
Poids | 36.959 kg |