Eriks
GATES

GATES Courroie jumelée PREDATOR POWERBAND® 8VP3000/12

  • ERIKS:12067936
  • Fabricant:5414465612732
Image 1
Ajouter à la liste

10 406,14 €/ Unitéhors TVA

12 591,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Predator® Powerband®
Type
8VP
Hauteur
23 mm
Largeur (en haut)
26 mm
Nombre d'ailettes
12
Longeur effective (ISO)
7620 mm
Longueur extérieur
7620 mm
Longueur extérieur
300 in
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Aramide
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Non
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
432 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
65.753 kg