Eriks
GATES

GATES Courroie jumelée PREDATOR POWERBAND® 8VP2120/5

  • ERIKS:11539503
  • Fabricant:5414465601064
Image 1
Ajouter à la liste

3 098,74 €/ Unitéhors TVA

3 749,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Predator® Powerband®
Type
8VP
Hauteur
23 mm
Largeur (en haut)
26 mm
Nombre d'ailettes
5
Longeur effective (ISO)
5385 mm
Longueur extérieur
5384.8 mm
Longueur extérieur
212 in
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Aramide
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Non
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
432 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
19.278 kg