Eriks
GATES

GATES Courroie jumelée PREDATOR POWERBAND® 8VP2000/7

  • ERIKS:12067861
  • Fabricant:5414465612206
Image 1
Ajouter à la liste

4 042,23 €/ Unitéhors TVA

4 891,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Predator® Powerband®
Type
8VP
Hauteur
23 mm
Largeur (en haut)
26 mm
Nombre d'ailettes
7
Longeur effective (ISO)
5080 mm
Longueur extérieur
5080 mm
Longueur extérieur
200 in
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Aramide
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Non
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
432 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
25.401 kg