2 205,15 €/ Unitéhors TVA
2 668,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Predator® Powerband® |
Type | 8VP |
Hauteur | 23 mm |
Largeur (en haut) | 26 mm |
Nombre d'ailettes | 4 |
Longeur effective (ISO) | 4826 mm |
Longueur extérieur | 4826 mm |
Longueur extérieur | 190 in |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Cordes de traction | Aramide |
Enveloppée | Oui |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Non |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 60 °C |
Diamètre du disque minimal | 432 mm |
Vitesse de courroie maximale | 30-35 m/s |
Poids | 13.88 kg |