4 861,68 €/ Unitéhors TVA
5 882,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Predator® Powerband® |
Type | 5V/15JP |
Hauteur | 13 mm |
Largeur (en haut) | 16 mm |
Nombre d'ailettes | 11 |
Longeur effective (ISO) | 9000 mm |
Longueur extérieur | 22860 mm |
Longueur extérieur | 900 in |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Cordes de traction | Aramide |
Enveloppée | Oui |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 60 °C |
Diamètre du disque minimal | 180 mm |
Vitesse de courroie maximale | 30-35 m/s |
Poids | 29.464 kg |