Eriks
GATES

GATES Courroie jumelée PREDATOR POWERBAND® 5VP3350/2 15JP8500/2

  • ERIKS:12067711
  • Fabricant:5414465589775
Image 1
Ajouter à la liste

831,37 €/ Unitéhors TVA

1 005,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Predator® Powerband®
Type
5V/15JP
Hauteur
13 mm
Largeur (en haut)
16 mm
Nombre d'ailettes
2
Longeur effective (ISO)
8500 mm
Longueur extérieur
21590 mm
Longueur extérieur
850 in
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Aramide
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
180 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
5.059 kg