Eriks
GATES

GATES Courroie jumelée POWERBAND® SPC9000/12

  • ERIKS:12068572
  • Fabricant:5414465482595
Image 1
Ajouter à la liste

6 287,57 €/ Unitéhors TVA

7 607,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Super HC® Powerband®
Type
SPC
Pas
25.5 mm
Hauteur
18 mm
Largeur (en haut)
22 mm
Nombre d'ailettes
12
Longeur réference (ISO)
9000 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Poids
48.312 kg