Eriks
GATES

GATES Courroie jumelée POWERBAND® SPC5000/4

  • ERIKS:1025522
  • Fabricant:5412571082456
Image 1
Ajouter à la liste

1 091,70 €/ Unitéhors TVA

1 320,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Super HC® Powerband®
Type
SPC
Pas
25.5 mm
Hauteur
18 mm
Largeur (en haut)
22 mm
Nombre d'ailettes
4
Longeur réference (ISO)
5000 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Poids
8.936 kg