7 084,73 €/ Unitéhors TVA
8 572,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Super HC® Powerband® |
Type | SPC |
Pas | 25.5 mm |
Hauteur | 18 mm |
Largeur (en haut) | 22 mm |
Nombre d'ailettes | 12 |
Longeur réference (ISO) | 10000 mm |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Enveloppée | Oui |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 60 °C |
Poids | 53.676 kg |