Eriks
GATES

GATES Courroie jumelée POWERBAND® SPB7500/5

  • ERIKS:1025492
  • Fabricant:5412571085945
Image 1
Ajouter à la liste

1 216,94 €/ Unitéhors TVA

1 472,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Super HC® Powerband®
Type
SPB
Pas
19 mm
Hauteur
13 mm
Largeur (en haut)
16 mm
Nombre d'ailettes
5
Longeur réference (ISO)
7500 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Poids
11.575 kg