Eriks
GATES

GATES Courroie jumelée POWERBAND® SPB3150/5

  • ERIKS:1025478
  • Fabricant:5412571083668
Image 1
Ajouter à la liste

511,60 €/ Unitéhors TVA

619,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Super HC® Powerband®
Type
SPB
Pas
19 mm
Hauteur
13 mm
Largeur (en haut)
16 mm
Nombre d'ailettes
5
Longeur réference (ISO)
3150 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Poids
4.845 kg