339,42 €/ Unitéhors TVA
410,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Super HC® Powerband® |
Type | SPB |
Pas | 19 mm |
Hauteur | 13 mm |
Largeur (en haut) | 16 mm |
Nombre d'ailettes | 4 |
Longeur réference (ISO) | 2500 mm |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Enveloppée | Oui |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 60 °C |
Poids | 3.072 kg |