Eriks
GATES

GATES Courroie jumelée POWERBAND® D180/3

  • ERIKS:1026288
  • Fabricant:5412571065732
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Hi-Power® Powerband®
Type
D/32
Pas
36.5 mm
Hauteur
19 mm
Largeur (en haut)
32 mm
Nombre d'ailettes
3
Longeur réference (ISO)
4647 mm
Longueur intérieur
4572 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Poids
12.374 kg