Eriks
GATES

GATES Courroie jumelée POWERBAND® C390/4

  • ERIKS:1026255
  • Fabricant:5412571065374
Image 1
Ajouter à la liste

1 683,70 €/ Unitéhors TVA

2 037,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Hi-Power® Powerband®
Type
C/22
Pas
25.4 mm
Hauteur
12 mm
Largeur (en haut)
22 mm
Nombre d'ailettes
4
Longeur effective (ISO)
9929 mm
Longeur réference (ISO)
9964 mm
Longueur intérieur
9906 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Poids
18.611 kg