Eriks
GATES

GATES Courroie jumelée POWERBAND® C270/3

  • ERIKS:1026220
  • Fabricant:5412571065022
Image 1
Ajouter à la liste

876,46 €/ Unitéhors TVA

1 060,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Hi-Power® Powerband®
Type
C/22
Pas
25.4 mm
Hauteur
12 mm
Largeur (en haut)
22 mm
Nombre d'ailettes
3
Longeur réference (ISO)
6916 mm
Longueur intérieur
6858 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Poids
9.707 kg