Eriks
GATES

GATES Courroie jumelée POWERBAND® C173/5

  • ERIKS:1026269
  • Fabricant:5412571065510
Image 1
Ajouter à la liste

942,25 €/ Unitéhors TVA

1 140,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Hi-Power® Powerband®
Type
C/22
Pas
25.4 mm
Hauteur
12 mm
Largeur (en haut)
22 mm
Nombre d'ailettes
5
Longeur réference (ISO)
4452 mm
Longueur intérieur
4394 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Poids
10.451 kg