Eriks
GATES

GATES Courroie jumelée POWERBAND® C105/3

  • ERIKS:1026202
  • Fabricant:5412571064834
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Hi-Power® Powerband®
Type
C/22
Pas
25.4 mm
Hauteur
12 mm
Largeur (en haut)
22 mm
Nombre d'ailettes
3
Longeur effective (ISO)
2741 mm
Longeur réference (ISO)
2725 mm
Longueur intérieur
2667 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Poids
4.033 kg