Eriks
GATES

GATES Courroie jumelée POWERBAND® B270/4

  • ERIKS:1032327
  • Fabricant:5412571063295
Image 1
GATES HI-POWER® POWERBAND® Profile BWrapped, classical section multiple V-belt.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Hi-Power® Powerband®
Type
B/17
Pas
19.05 mm
Hauteur
10 mm
Largeur (en haut)
17 mm
Nombre d'ailettes
3
Longeur effective (ISO)
6866 mm
Longeur réference (ISO)
6898 mm
Longueur intérieur
6858 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Poids
5.988 kg