Eriks
GATES

GATES Courroie jumelée POWERBAND® B136/3

  • ERIKS:1026048
  • Fabricant:5412571063189
Image 1
Ajouter à la liste

241,42 €/ Unitéhors TVA

292,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Hi-Power® Powerband®
Type
B/17
Pas
19.05 mm
Hauteur
10 mm
Largeur (en haut)
17 mm
Nombre d'ailettes
3
Longeur réference (ISO)
3494 mm
Longueur intérieur
3454 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Poids
3.239 kg