Eriks
GATES

GATES Courroie jumelée POWERBAND® B124/5

  • ERIKS:1026157
  • Fabricant:5412571064315
Image 1
Ajouter à la liste

363,68 €/ Unitéhors TVA

440,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Hi-Power® Powerband®
Type
B/17
Pas
19.05 mm
Hauteur
10 mm
Largeur (en haut)
17 mm
Nombre d'ailettes
5
Longeur réference (ISO)
3190 mm
Longueur intérieur
3150 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Poids
4.722 kg