Eriks
GATES

GATES Courroie jumelée POWERBAND® 8V2000/4

  • ERIKS:1025583
  • Fabricant:5412571096316
Image 1
Ajouter à la liste

1 531,73 €/ Unitéhors TVA

1 853,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Super HC® Powerband®
Type
8V/25J
Pas
28.6 mm
Hauteur
23 mm
Largeur (en haut)
26 mm
Nombre d'ailettes
4
Longueur extérieur
5080 mm
Longueur extérieur
200 in
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Poids
14.515 kg