Eriks
GATES

GATES Courroie jumelée POWERBAND® 8V1320/5

  • ERIKS:1032307
  • Fabricant:5412571999723
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Super HC® Powerband®
Type
8V/25J
Pas
28.6 mm
Hauteur
23 mm
Largeur (en haut)
26 mm
Nombre d'ailettes
5
Longueur extérieur
3352.8 mm
Longueur extérieur
132 in
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Poids
11.907 kg