Eriks
GATES

GATES Courroie jumelée POWERBAND® 8V1250/4

  • ERIKS:1025577
  • Fabricant:5412571972238
Image 1
Ajouter à la liste

964,09 €/ Unitéhors TVA

1 166,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Super HC® Powerband®
Type
8V/25J
Pas
28.6 mm
Hauteur
23 mm
Largeur (en haut)
26 mm
Nombre d'ailettes
4
Longueur extérieur
3175 mm
Longueur extérieur
125 in
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Poids
9.072 kg