Eriks
GATES

GATES Courroie jumelée POWERBAND® 5VX950/3

  • ERIKS:1025314
  • Fabricant:5412571097849
Image 1
Ajouter à la liste

312,00 €/ Unitéhors TVA

377,52 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 15/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Quad Power® II Powerband®
Type
5VX/15JX
Pas
17.5 mm
Hauteur
13 mm
Largeur (en haut)
16 mm
Nombre d'ailettes
3
Longueur extérieur
2413 mm
Longueur extérieur
95 in
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Poids
2.327 kg