Eriks
GATES

GATES Courroie jumelée POWERBAND® 5VX1400/2

  • ERIKS:1032259
  • Fabricant:5412571097696
Image 1
Ajouter à la liste

282,28 €/ Unitéhors TVA

341,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Quad Power® II Powerband®
Type
5VX/15JX
Pas
17.5 mm
Hauteur
13 mm
Largeur (en haut)
16 mm
Nombre d'ailettes
2
Longueur extérieur
3556 mm
Longueur extérieur
140 in
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Poids
1.815 kg