Eriks
GATES

GATES Courroie jumelée POWERBAND® 5VX1320/5

  • ERIKS:1025361
  • Fabricant:5412571098358
Image 1
Ajouter à la liste

677,41 €/ Unitéhors TVA

819,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Quad Power® II Powerband®
Type
5VX/15JX
Pas
17.5 mm
Hauteur
13 mm
Largeur (en haut)
16 mm
Nombre d'ailettes
5
Longueur extérieur
3352.8 mm
Longueur extérieur
132 in
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Poids
5.126 kg