Eriks
GATES

GATES Courroie jumelée POWERBAND® 5VX1120/3

  • ERIKS:1025317
  • Fabricant:5412571097870
Image 1
Ajouter à la liste

354,37 €/ Unitéhors TVA

428,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 28/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Quad Power® II Powerband®
Type
5VX/15JX
Pas
17.5 mm
Hauteur
13 mm
Largeur (en haut)
16 mm
Nombre d'ailettes
3
Longueur extérieur
2844.8 mm
Longueur extérieur
112 in
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Poids
2.654 kg