Eriks
GATES

GATES Courroie jumelée POWERBAND® 5V710/2 15J1800/2

  • ERIKS:1025702
  • Fabricant:5412571091212
Image 1
Ajouter à la liste

130,70 €/ Unitéhors TVA

158,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Super HC® Powerband®
Type
5V/15J
Pas
17.5 mm
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
16 mm
Nombre d'ailettes
2
Longeur effective (ISO)
1800 mm
Longueur extérieur
4572 mm
Longueur extérieur
180 in
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Poids
0.918 kg