Eriks
GATES

GATES Courroie jumelée POWERBAND® 5V670/5 15J1700/5

  • ERIKS:1025803
  • Fabricant:5412571091090
Image 1
Ajouter à la liste

315,62 €/ Unitéhors TVA

381,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Super HC® Powerband®
Type
5V/15J
Pas
17.5 mm
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
16 mm
Nombre d'ailettes
5
Longeur effective (ISO)
1700 mm
Longueur extérieur
4318 mm
Longueur extérieur
170 in
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Poids
2.16 kg