126,58 €/ Unitéhors TVA
153,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Super HC® Powerband® |
Type | 5V/15J |
Pas | 17.5 mm |
Hauteur | 8 mm |
Largeur (en haut) | 16 mm |
Nombre d'ailettes | 2 |
Longeur effective (ISO) | 1700 mm |
Longueur extérieur | 4318 mm |
Longueur extérieur | 170 in |
Matériau | CR (polychloroprène) |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Enveloppée | Oui |
Conducteur statique selon ISO 1813 | Oui |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 60 °C |
Poids | 0.864 kg |