Eriks
GATES

GATES Courroie jumelée POWERBAND® 5V3550/4 15J9000/4

  • ERIKS:1025797
  • Fabricant:5412571095944
Image 1
Ajouter à la liste

1 171,58 €/ Unitéhors TVA

1 417,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Super HC® Powerband®
Type
5V/15J
Pas
17.5 mm
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
16 mm
Nombre d'ailettes
4
Longeur effective (ISO)
9000 mm
Longueur extérieur
22860 mm
Longueur extérieur
900 in
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Poids
10.204 kg