Eriks
GATES

GATES Courroie jumelée POWERBAND® 5V2650/3 15J6730/3

  • ERIKS:1025538
  • Fabricant:5400608100310
Image 1
Ajouter à la liste

654,77 €/ Unitéhors TVA

792,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Super HC® Powerband®
Type
5V/15J
Pas
17.5 mm
Hauteur
13 mm
Largeur (en haut)
16 mm
Nombre d'ailettes
3
Longueur extérieur
6731 mm
Longueur extérieur
265 in
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Poids
6.251 kg