Eriks
GATES

GATES Courroie jumelée POWERBAND® 5V2360/4 15J6000/4

  • ERIKS:1025791
  • Fabricant:5412571094817
Image 1
Ajouter à la liste

778,05 €/ Unitéhors TVA

941,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Super HC® Powerband®
Type
5V/15J
Pas
17.5 mm
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
16 mm
Nombre d'ailettes
4
Longeur effective (ISO)
6000 mm
Longueur extérieur
15240 mm
Longueur extérieur
600 in
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Poids
6.792 kg