Eriks
GATES

GATES Courroie jumelée POWERBAND® 5V2240/4 15J5690/4

  • ERIKS:1025543
  • Fabricant:5400608100044
Image 1
Ajouter à la liste

742,88 €/ Unitéhors TVA

898,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Super HC® Powerband®
Type
5V/15J
Pas
17.5 mm
Hauteur
13 mm
Largeur (en haut)
16 mm
Nombre d'ailettes
4
Longueur extérieur
5689.6 mm
Longueur extérieur
224 in
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Poids
7.04 kg