Eriks
GATES

GATES Courroie jumelée POWERBAND® 3VX500/2

  • ERIKS:846422
  • Fabricant:5412571096736
Image 1
Ajouter à la liste

58,08 €/ Unitéhors TVA

70,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Quad Power® II Powerband®
Type
3VX/9JX
Pas
10.3 mm
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
10 mm
Nombre d'ailettes
2
Longueur extérieur
1270 mm
Longueur extérieur
50 in
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Poids
0.349 kg