Eriks
GATES

GATES Courroie jumelée POWERBAND® 3VX475/4

  • ERIKS:1025244
  • Fabricant:5412571097191
Image 1
Ajouter à la liste

109,65 €/ Unitéhors TVA

132,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Quad Power® II Powerband®
Type
3VX/9JX
Pas
10.3 mm
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
10 mm
Nombre d'ailettes
4
Longueur extérieur
1206.5 mm
Longueur extérieur
47.5 in
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Poids
0.553 kg