Eriks
GATES

GATES Courroie jumelée POWERBAND® 3V710/3 9J1800/3

  • ERIKS:1025646
  • Fabricant:5412571087529
Image 1
Ajouter à la liste

101,87 €/ Unitéhors TVA

123,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Super HC® Powerband®
Type
3V/9J
Pas
10.3 mm
Hauteur
8 mm
Largeur (en haut)
10 mm
Nombre d'ailettes
3
Longeur effective (ISO)
1800 mm
Longueur extérieur
4572 mm
Longueur extérieur
180 in
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Poids
0.609 kg