Eriks
GATES

GATES Courroie jumelée polyurethane POLYFLEX® JB 7M1090/3

  • ERIKS:1026626
  • Fabricant:5412571041736
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

191,81 €/ Unitéhors TVA

232,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Polyflex® JB
Type
7M/JB
Pas
8.5 mm
Hauteur
5.33 mm
Largeur (en haut)
7 mm
Nombre d'ailettes
3
Longeur effective (ISO)
1083 mm
Matériau
PU (polyuréthane)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -54 jusqu'à 60 °C
Poids
0.113 kg