Eriks
GATES

GATES Courroie jumelée polyurethane POLYFLEX® JB 5M750/4

  • ERIKS:12068795
  • Fabricant:5414465253331
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

170,89 €/ Unitéhors TVA

206,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Polyflex® JB
Type
5MJB
Pas
5.3 mm
Hauteur
3.3 mm
Largeur (en haut)
5 mm
Nombre d'ailettes
4
Longeur effective (ISO)
750 mm
Matériau
PU (polyuréthane)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -54 jusqu'à 60 °C
Poids
0.041 kg