Eriks
GATES

GATES Courroie jumelée polyurethane POLYFLEX® JB 5M750/3

  • ERIKS:1026520
  • Fabricant:5412571041057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

132,13 €/ Unitéhors TVA

159,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Polyflex® JB
Type
5MJB
Pas
5.3 mm
Hauteur
3.3 mm
Largeur (en haut)
5 mm
Nombre d'ailettes
3
Longeur effective (ISO)
750 mm
Matériau
PU (polyuréthane)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -54 jusqu'à 60 °C
Poids
0.027 kg