Eriks
GATES

GATES Courroie jumelée polyurethane POLYFLEX® JB 3M475/2

  • ERIKS:12068691
  • Fabricant:5414465252020
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Polyflex® JB
Type
3M/JB
Pas
3.35 mm
Hauteur
2.28 mm
Largeur (en haut)
3 mm
Nombre d'ailettes
2
Longeur effective (ISO)
475 mm
Matériau
PU (polyuréthane)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -54 jusqu'à 60 °C