Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Polyflex® JB |
Type | 3M/JB |
Pas | 3.35 mm |
Hauteur | 2.28 mm |
Largeur (en haut) | 3 mm |
Nombre d'ailettes | 2 |
Longeur effective (ISO) | 236 mm |
Matériau | PU (polyuréthane) |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -54 jusqu'à 60 °C |
Poids | 0.005 kg |