Eriks
GATES

GATES Courroie jumelée polyurethane POLYFLEX® JB 11M925/2

  • ERIKS:1026662
  • Fabricant:5412571042634
Image 1
Ajouter à la liste

182,27 €/ Unitéhors TVA

220,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Polyflex® JB
Type
11M
Pas
13.2 mm
Hauteur
7.06 mm
Largeur (en haut)
11 mm
Nombre d'ailettes
2
Longeur effective (ISO)
907 mm
Matériau
PU (polyuréthane)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -54 jusqu'à 60 °C
Poids
0.109 kg