Eriks
GATES

GATES Courroie jumelée polyurethane POLYFLEX® JB 11M800/3

  • ERIKS:1026699
  • Fabricant:5412571043006
Image 1
Ajouter à la liste

255,33 €/ Unitéhors TVA

308,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Polyflex® JB
Type
11M
Pas
13.2 mm
Hauteur
7.06 mm
Largeur (en haut)
11 mm
Nombre d'ailettes
3
Longeur effective (ISO)
782 mm
Matériau
PU (polyuréthane)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -54 jusqu'à 60 °C
Poids
0.136 kg