344,27 €/ Unitéhors TVA
416,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | Polyflex® JB |
Type | 11M |
Pas | 13.2 mm |
Hauteur | 7.06 mm |
Largeur (en haut) | 11 mm |
Nombre d'ailettes | 3 |
Longeur effective (ISO) | 1342 mm |
Matériau | PU (polyuréthane) |
Cordes de traction | Polyester (PES) |
Résistant à l'huile | Oui |
Résistance à la température | de -54 jusqu'à 60 °C |
Poids | 0.231 kg |