Eriks
GATES

GATES Courroie jumelée polyurethane POLYFLEX® JB 11M1280/2

  • ERIKS:1026674
  • Fabricant:5412571042337
Image 1
Ajouter à la liste

219,69 €/ Unitéhors TVA

265,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Polyflex® JB
Type
11M
Pas
13.2 mm
Hauteur
7.06 mm
Largeur (en haut)
11 mm
Nombre d'ailettes
2
Longeur effective (ISO)
1262 mm
Matériau
PU (polyuréthane)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -54 jusqu'à 60 °C
Poids
0.145 kg